Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axygen® 250V High Amperage Power Supply-115V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1500505
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     PS250HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzgerät für Elektrophorese

The Axygen Power Supplies are full-featured power sources ideal for molecular biology workflows including DNA and protein gel applications. The compact user interface has 4 sets of color-coded terminals allowing for use with up to 4 gel boxes simultaneously. Depending on the model, operating modes include constant voltage, current, or power all with automatic crossover feature. The PS250HA has the ability to set programs with 10 steps per program. Both units have timers.

  • High amperage, great for Western blotting
  • Model: PS250HA
  • Input Power (Switchable): 115 VAC, 50-60 Hz
  • Fuse: 4A/250V
  • Output Power: 300 Watts
  • Output Voltage Range: 5 to 250V
  • Output Current Range:10 to 3000 mA
  • Operating Modes - Constant Voltage: 1V step
  • Operating Modes - Constant Current: 1 mA step
  • Operating Modes - Constant Power: 1 Watt step
  • Operating Temperature: 0°C - 40°C
  • Programmable: Yes
  • Programmable: Store file no: 10
  • Programmable: Program: up to 10 steps
  • Certification: CE; cETLus
  • Warranty: 3 years
Weitere Suchbegriffe: ps250ha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,59*
€ 1.270,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,24*
€ 1.245,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,66*
€ 1.197,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,94*
€ 1.100,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.