Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Petrischalen
>
Einmalpetrischale
>
Artikel
Corning® Gosselin™ Petri Dish 100 x 15 mm, 1 Vent, Aseptic, 28/Bag, 700/Case
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1500923
Hersteller:
Corning Gosselin
Herst.-Nr.:
SH91-101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Diam. 90 mm
Crystal Polystyrene (PS)
Optimal flatness
Easy opening sleeves
1 vent
Aseptic
... >
Mikrobiologie
>
Petrischalen
>
Petrischalen
Weitere Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
,
Petrischalen
,
petrischalen 100x 15mm
,
petrischalen
,
petrischalen durchmesser 100 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,83*
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 0,0869* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 70,18*
€ 83,51
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 69,45*
€ 82,65
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen