Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® LSE™ Shaking Incubator, 71Liters, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1501558
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     6753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank

This high performance shaking incubator has a full size glass door and internal light that allows easy viewing of samples without disturbing the chamber contents. Mechanical convection provides a safe, stable temperature environment and fast chamber temperature recovery after opening the door. The maximum capacity is 4 x 2L/6 x 1L flasks. The incubator is supplied with one shelf. Additional shelves and shaker platforms are sold separately.

  • Outstanding temperature uniformity
  • Large viewing area for undisturbed monitoring of samples
  • Broad temperature range
  • Multiple shelving options
  • Precision control shaking mechanism
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.313,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.759,97*
€ 6.854,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.702,28*
€ 6.785,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.465,02*
€ 6.503,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.353,54*
€ 6.370,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.313,92*
€ 6.323,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.