Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® 3L Disposable Spinner Flask, Solid Cap, Sterile, with MPC Accessory


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1501823
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     3559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche

The Corning 3L spinner flask body is constructed of polystyrene, paddle and shaft from polypropylene and caps from high density polyethylene. All are made of USP Class VI and ISO 10993-18 compliant materials.

  • Recommended working range of 1L to 3L.
  • Extended paddle design ensures constant top-to-bottom motion of the liquid without having to adjust the height of the paddle.
  • Bottom contours on the paddle hug the shape of the flask, eliminating dead spots.
  • Two wide neck openings for easy pouring; easily accept a 100 mL pipet.
  • Vertical side baffles break up laminar flow - ensures better mixing and maximizes cell production.
  • Each system is supplied individually double bagged.
  • Sterilized by gamma irradiation; have the Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10?6 and meets USP XXIV:71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standards.
  • Single use only. Flasks cannot be autoclaved or resterilized with alcohol. Any attempt to do so will result in degradation of the materials.
  • Optional Vented Caps (Cat. No 3567) and Aseptic Transfer Caps (Cat. No. 3564) are available.
  • Designed for both suspension and adherent cell culture applications and optimized for use with Corning microcarriers.
Weitere Suchbegriffe: 3559
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 581,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.625,83*
€ 3.124,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.589,15*
€ 3.081,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.466,69*
€ 2.935,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.397,12*
€ 2.852,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.326,14*
€ 2.768,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.