| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9WV87-1503109 Herst.-Nr.: CRPI-412X EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der CAPPRondo-Inkubationsschüttler sorgt für gründliches Mischen und gleichmäßiges Erwärmen von 96/384-Well-Mikroplatten. Dieser innovative mikroprozessorgesteuerte Inkubationsschüttler kann in einem breiten Spektrum von Life-Science-Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich immunchemischer Protokolle, biochemischer Analysen, Zellkulturprotokolle, Microarrays und mehr. Ein helles, augenfreundliches Digitaldisplay bietet schnellen Zugriff auf wichtige Messwerte wie Temperatur (?C oder ?F), Drehzahl (RPM) und Zeit (hh:mm). Intuitive Touch-Tasten erleichtern die Einstellung von Inkubationstemperaturen, Schüttelgeschwindigkeiten und Laufzeiten. Der CAPPRondo-Inkubationsschüttler verfügt außerdem über eine programmierbare Impulstaste, die für kräftiges Schütteln in kurzen Intervallen von 30-99 Sekunden sorgt. CAPPRondo-Inkubationsschüttler fasst bis zu 4 Mikrotiterplatten. Ein O-Ring aus Gummi stabilisiert die Mikrotiterplatten während des Schüttelns und ein interner Ausgleichsmechanismus sorgt für gleichmäßiges Schütteln aller Platten. Die Inkubationstemperaturen bleiben einheitlich über alle vier Platten mit einer winzigen Temperaturschwankung von nur ±0,3?C. Mit einer Grundfläche von nur 361 x 267 mm und einem Gewicht von 9,5 kg passt der CAPPRondo Incubation Shaker auch auf kleine Stellflächen. Mit einer Grundfläche von nur 361 x 267 mm und einem Gewicht von 9,5 kg findet der CAPPRondo Inkubationsschüttler auf jeder Werkbank Platz. Ein wartungsfreier, bürstenloser Gleichstrommotor sorgt für einen geräuscharmen Betrieb über längere Zeiträume mit minimalen Vibrationen. Der leistungsstarke Gleichstrommotor bietet konstante Drehzahlen von 200-1200 U/min. Merkmale: - Wartungsfreier Hochleistungs-Gleichstrommotor mit verlängerten Laufzeiten (1-999 Minuten und mehr) - Einstellbare Timer-Einstellung für lange Laufzeiten (bis zu 99 Stunden, 59 Minuten) - Großes Fassungsvermögen der Bühne für 4 x 96/384 Mikro-Well-Platten - Programmierbarer Pulsmodus für kräftiges Mischen von Proben in Mikrotiterplatten - 3mm Orbitalbewegung für gründliches Schütteln und Mischen von Mikrotiterplatten - Inkubationsschüttler mit einfachem Design für mühelose Reinigung und Wartung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: crpi-412x, inkubationsschüttler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |