Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Bakterien- und Zellkultur
>
Mikrobiologie
>
Kulturgefäße
>
Petrischalen
>
Einmalpetrischale
>
Artikel
CAPP® Petrischalen, 91,5mm x 14,35mm, mit Ventilen, aseptisch, 25 x 20 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
9WV87-1503303
Hersteller:
CAPP - Dummy-Nr
Herst.-Nr.:
5063010C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Petrischale
Einmalpetrischale
Petrischale PS
Petrischale Polystyrol
Getreu der Verpflichtung von CAPP zur Qualität werden unsere neuen Petrischalen
nach branchenführenden Qualitätsmaßstäben hergestellt. Hergestellt in einem kontaminationsfreien Reinraum und aus hochwertigem Polystyrol, bieten die CAPP-Petrischalen eine wirklich hervorragende Leistung. Das industrielle Design jeder Petrischale ermöglicht eine maximale Wärmeübertragung zwischen der Umgebungsluft im Inkubator und den Bakterien auf der Kultur. So entsteht eine optimale thermische Zone für das Wachstum bei der eingestellten Temperatur. Dank der hervorragenden optischen Eigenschaften lassen sich Aufgaben wie die Beobachtung von Wachstumsmustern, Hämolyse und Antibiotikaempfindlichkeit schnell und präzise erledigen.
Jede Charge wird in Packungen mit 20 Petrischalen geliefert. Diese Petrischalen können in belüfteten und unbelüfteten Versionen bestellt werden, die beide den Luftstrom für unterschiedliche Kulturbedingungen optimieren. Alle CAPP Petrischalen haben einen Standarddurchmesser von 90 mm, der reichlich Platz für Streak-Platten oder Spread-Platten bietet. Zur Optimierung des Platzangebots können die CAPP Petrischalen zur Langzeitlagerung in einem Inkubator oder Kühlschrank gestapelt werden.
Merkmale:
- Ausgezeichnete optische Eigenschaften
- Platzsparendes, stapelbares Design
- Konstruktion aus hochwertigem Polystyrol
- Kontaminationsfreie Petrischalen
- 90 mm breite Oberfläche zum Plattieren
- Einfache Verpackung mit rückverfolgbaren Chargennummern
... >
Mikrobiologie
>
Petrischalen
>
Petrischalen, diverse
Weitere Suchbegriffe:
Bakterienkulturschalen
,
Petrischalen
,
petrischalen
,
5063010c
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,11*
€ 70,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,39*
€ 69,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,81*
€ 64,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,62*
€ 61,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,12*
€ 52,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen