Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborgefriergerät SFFvh 4001 Perfection mit Umluftkühlung und NoFrost-Technologi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1610479
Herst.-Nr.:
     994249651
EAN/GTIN:
     9005382246719
Suchbegriffe:
994249651
sffvh 4001-20
Laborgefriergerät SFFvh 4001 Perfection mit Umluftkühlung Bruttorauminhalt: 273 ltr., Nettorauminhalt: 174 ltr., einstellbarer Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C, 6 Innenbehälter Kunststoff weiß, Bodenrost, Bedienung: Touch & Swipe, Netzausfallalarm: unmittelbar bei Netzunter- brechung für mind. 12h., Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Temperaturanzeige: außen digital, Kältetechnologie: NoFrost, Kühlsystem Gefrierteil: Dynamisch, Abtauverfahren: automatisch, Innenbeleuchtung: LED-Beleuchtung, Material Seitenwände: Stahl, Farbe Gehäuse: Weiß, Material Tür/Deckel: Volltür, Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik, selbstschließende Tür mit Türanschlag rechts wechselbar und mechanischem Türschloß, Material Innenbehälter: Kunststoff weiß, Material Stellfüße: Stahl verzinkt, Nennaufnahme Watt (Katalog): 230,0 W., Spannung 220-240 V ~, Frequenz 50 Hz., Anschlusskabel (Länge) 3.000 mm, Außenmaße: 188,4 / 59,7 / 65,4 cm (HxBxT),
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.368,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.678,08*
€ 3.186,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,73*
€ 3.154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,32*
€ 2.995,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,12*
€ 2.902,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,85*
€ 2.818,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.