Standgefrierschrank Liebherr FNc 7227-22 001, Baureihe Plus, mit NoFrost - Kältetechnologie, Temperaturbereich Gefrierteil: -15 °C bis -28 °C, Gesamtvolumen: 363 ltr., Anzahl Schubfächer im Gefrierteil: 7, Außenabmessungen: 185,5 / 69,7 / 76 cm HxBxT, Spannung 220-240 V ~, Frequenz 50-60 Hz., Anschlusskabel mit Euro-Stecker: 2.100 mm, Steuerung: LC-Display monochrom, Touch-Display, Bedienung: Touch, Vernetzungslösung nachrüstbar, automatisches Abtauverfahren, Temperaturanzeige: Gefrierteil, Material Tür: Stahl, Farbe Gehäuse und Tür: weiß, Material Seitenwände: Stahl, Tür mit Griffmulde, Türanschlag rechts wechselbar, 2 höhenverstellbare Stellfüße, Transportrollen, |