Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenset FX 10 RI 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_bli_riedrn.jpg
p_bli_riedrn.jpg
p_bolsa_riedrn.jpg
td_ri.jpg
a_ri_1.jpg
a_ri_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-50RIEDRN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     50RIEDRN
EAN/GTIN:
     8421814434065
l_datenblatt_ri_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die Rohrschelle RI ist eine flexible und zuverlässige Lösung für die Montage von Warmwasser- und Heizungsleitungen. Die unverlierbaren Schrauben mit Sechskantkopf (mit Schlitz- und Kreuzantrieb) an der Rohrschelle RI erleichtern die Montage, während die Doppelverstärkungsrippen für eine hohe Festigkeit sorgen. Die alterungsbeständige EPDM Einlage bietet Schallisolierung und die Rohrschelle RI ist durch ihre Temperaturbeständigkeit von -50°C bis +110°C vielseitig einsetzbar. Mit dem Anschlussgewinde M8 und M10 kann die Schelle LI einfach auf Gewindestangen oder metrische Schrauben mit Gewinde M8 bzw. M10 geschraubt werden. Das RoHS Siegel zertifiziert, dass die Rohrschelle frei von umweltgefährdenden Stoffen ist. Die RIEDRN Schellensets enthalten alles, was Sie für eine schnelle Montage benötigen (Dübel, Stockschraube, Rohrschelle RI).
Weitere Informationen:
Durchmesser [mm]:
50 mm
Spannbereich [mm]:
44-50 mm
Länge [mm]:
100 mm
Höhe [mm]:
70,5 mm
Breite [mm]:
20 mm
Anschlussgewinde:
M8+M10 mm
Material:
Stahl + EPDM-Einlage
Stück x:
2
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lüftungsschelle, CELO, RI, Schelle, Metallschelle, Rohrschelle, Schwerlastschelle, Schwerlastrohrschelle, EPDM Einlage, EPDM, Heizungsleitung, Wasserleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,90*
Lager 9YQ7S
20
15
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,92*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.