Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Multifunktionsrahmendübel MFR 10-100 SB SSKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_bli_510100mfrsb4.jpg
p_bli_510100mfrsb4.jpg
p_mfr10_sb_ssks.jpg
td_mfr_sb_hex.jpg
a_mfr_1.jpg
a_mfr_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_1.jpg
m_mfr_sb_ssks_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_3.jpg
m_mfr_sb_ssks_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510100MFRSB4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510100MFRSB4
EAN/GTIN:
     4250438933661
eta_celo_mfr_8_10_14_etass07-0337_2011_dt.pdf
l_datenblatt_mfr_20_de.pdf
dop_mfr-multifunktionsrahmenduebel_07-0337-2309_dt.pdf
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Der MFR ist für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton geeignet. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
100 mm
Anbauteildicke [mm]:
50/30 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe mm
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Scheibe:
Ø19 mm
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Langschaftdübel, Lattendübel, Allzweckdübel, Universaldübel, Langspreizdübel, Rahmen-Fassadendübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,28*
Lager 9YQ7S
413
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,33*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.