Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-100 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. ve


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
p_bli_510100MFRST4.jpg
p_bli_510100MFRST4.jpg
P_CELO_MFR10_SB_TX.jpg
Td_MFR.jpg
T_MFR_de.jpg
M_MFR_SB_TX_1.jpg
M_MFR_SB_TX_2.jpg
M_MFR_SB_TX_3.jpg
M_MFR_SB_TX_4.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B1.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B2.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B3.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B4.jpg
A_MFR_1.jpg
A_MFR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510100MFRST4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510100MFRST4
EAN/GTIN:
     4250438933654
Datenblatt
Zulassung_Beton_Mauerwerk_ETA07/0337
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
rahmendübel celo
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Der MFR ist für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton geeignet. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Typ:
MFR SB 10-100 TX
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
100 mm
Anbauteildicke [mm]:
50/30 mm
Antrieb:
TX 40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Senkkopf
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Multifunktionsrahmendübel, MFR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel, Allrounddübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Langschaftdübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,95*
€ 3,93*
Lager 9YQ7S
787
10
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,37*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.