Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Metallrahmendübel MR 10-132


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
P_BLI_MR.jpg
P_BLI_MR.jpg
Td_MR.jpg
P_MR.jpg
T_MR_de.jpg
M_C_MR_1.jpg
M_C_MR_2.jpg
M_C_MR_3.jpg
M_C_MR_4.jpg
A_MR.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510132MR6
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510132MR6
EAN/GTIN:
     4001990502983
Datenblatt
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallrahmendübel
metallrahmendübel
Mit dem CELO Metallrahmendübel MR ist eine zwängungsfreie Fensterrahmenmontage möglich. Somit gibt es kein Spreizen im Fensterrahmen. Durch die stabile Metallausführung ist der Dübel gut für eine Abstandsmontage geeignet. Die sendzimirverzinkte Dübelhülse gewährleistet einen guten Korrosionsschutz. Als Zubehör gibt es bei CELO passende Abdeckkappen AK und Überstülpkappen ÜK für PZ 3-Antrieb.
Weitere Informationen:
Typ:
MR 10-132
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
132 mm
Anbauteildicke [mm]:
102 mm
Antrieb:
PZ3
Kopftyp:
Sechskantkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Stück x:
6
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollstein aus Leichtbeton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Rahmendübel, Fensterbefestigung, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 6,07*
Lager 9YQ7S
93
10
pro Blister
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,10*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 6,10*
€ 7,259
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,00*
€ 7,14
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 5,40*
€ 6,426
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 4,60*
€ 5,474
pro Blister
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,76667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.