Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-160 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angep


Menge:  Blistern  
Produktinformationen
p_bli_510160MFRSB4.jpg
p_bli_510160MFRSB4.jpg
P_CELO_MFR10_SB_SSKS.jpg
Td_MFR.jpg
T_MFR_de.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_1.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_2.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_3.jpg
M_C_MFRSB_SSKS_4.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B1.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B2.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B3.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B4.jpg
A_MFR_1.jpg
A_MFR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-510160MFRSB4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     510160MFRSB4
EAN/GTIN:
     4250438933722
Datenblatt
Zulassung_Beton_Mauerwerk_ETA07/0337
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel celo
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Der MFR ist für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton geeignet. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die einheitliche Setztiefe in allen Baustoffen ist der MFR einfach in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Typ:
MFR SB 10-160 SSKS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
160 mm
Anbauteildicke [mm]:
110/90 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Sechskantschraube mit angepresster Scheibe
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Multifunktionsrahmendübel, MFR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel, Allrounddübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Langschaftdübel, Nylondübel, Polyamiddübel, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 5,12*
Lager 9YQ7S
73
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,16*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,10*
€ 6,069
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,9775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Blistern
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.