Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Porenbetondübel GB 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_GB.jpg
P_BLI_GB.jpg
Td_GB.jpg
P_CELO_GB.jpg
T_GB_de.jpg
M_C_GB_1.jpg
M_C_GB_2.jpg
M_C_GB_3.jpg
M_C_GB_4.jpg
A_GB_1.jpg
A_GB_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-512GB4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     512GB4
EAN/GTIN:
     4250438909352
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
gasbetondübel
Mit dem Spezialdübel CELO Porenbetondübel GB erreichen Sie exzellente Haltewerte in Porenbeton. Nach dem Eindrehen der Schraube wird die Spreizkraft des Dübels über drei Flanken optimal übertragen, indem eine Art Hinterschnitt ausgebildet wird. In Porenbeton P4 können alle CELO Porenbetondübel auch in ein kleineres Bohrloch eingeschlagen werden. In Porenbeton P2 ist das Einschlagen in der Regel sogar ohne Vorbohren möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
GB 12-60
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
70 mm
Verankerungstiefe [mm]:
60 mm
Dübellänge [mm]:
60 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7-8 mm
Material:
Nylon
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Gasbeton, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,48*
Lager 9YQ7S
60
10
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,51*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.