Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Kunststoff-Siebhülse SH 20-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p_bli_sh_cap.jpg
p_bli_sh_cap.jpg
p_sh_cap.jpg
td_resifix-mauerwerk.jpg
a_resifix_accessories_sh.jpg
a_resifix_accessories_ab_sh_rast_rbs.jpg
m_resi_10.jpg
m_resi_11.jpg
m_resi_12.jpg
m_resi_15.jpg
m_resi_17.jpg
m_resi_16.jpg
m_resi_18.jpg
m_resi_19.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-52085SH4
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     52085SH4
EAN/GTIN:
     4001990503553
eta_celo_resifix-vy-vy-cool-mauerwerk_etass15-0320_2106_dt.pdf
l_datenblatt_resifix-zubehoer_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Siebhülse
Die Siebhülse SH ist eine unverzichtbare Komponente für sichere Schwerlastbefestigungen in Lochstein. Sie gewährleistet eine optimale Verteilung und gleichmäßige Aushärtung des ResiFIX Verbundmörtels, was zu einer höheren Tragfähigkeit der Befestigung führt. Die Zentrierkappe der Kunststoffhülse vereinfacht das Einfüllen des chemischen Mörtels und sorgt für eine exakte Platzierung der Ankerstange. Die Siebhülse SH ist für Gewindestangen mit Durchmessern von M6 bis M16 erhältlich und jede Größe kann für mehrere Ankerstangendurchmesser verwendet werden. In Kombination mit dem Injektionsmörtel ResiFIX und der Ankerstange RESI AST ist die Siebhülse ETA-zugelassen für Schwerlastbefestigungen in Lochstein und gewährleistet so höchste Anwendersicherheit. Bitte beachten Sie, dass das System (Verbundmörtel, Siebhülse und Ankerstange) nur bei Verwendung zugelassener Komponenten als zugelassen gilt. Erhältlich ist die Siebhülse SH in der Box oder im praktischen Blister für eine komfortable Anwendung im DiY-Bereich.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
20 mm
Dübellänge [mm]:
85 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Passend für:
Gewindestange M12-M16
Material:
Polypropylen
Stück x:
4
Verpackungsart:
Blister
-:
Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Weitere Suchbegriffe: CELO, Netzhülse, Netzdübel, Kunststoffhülse, Injektionsanker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
313
10
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 3,99*
10
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 4,01*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.