Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Federklappdübel FK 3-100 HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_FK.jpg
P_BLI_FK.jpg
Td_FK.jpg
P_FK-HS.jpg
T_FK_de.jpg
M_FK_1.jpg
M_FK_2.jpg
M_FK_3.jpg
M_FK_4.jpg
A_FK_1.jpg
A_FK_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5385FKHS2
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5385FKHS2
EAN/GTIN:
     4001990503652
Datenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Geeignet für Befestigungen an Hohldecken, -wänden und auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten. Nach dem Durchführen durch das Bohrloch klappt der Dübel selbsttätig auf. Aufgrund des langen Gewindes kann er flexibel für unterschiedliche Plattenstärken verwendet werden. Den Federklappdübel gibt es in vier verschieden Ausführungen: 1) Typ FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 2) Typ FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, 3) Typ FK-R mit Rändelmutter, gelb verzinkt und 4) Typ FK-UR mit Unterlegscheibe und Rändelmutter, gelb verzinkt.
Weitere Informationen:
Typ:
FK 3-100 HS
Bohrlochdurchmesser [mm]:
11 mm
Gewinde:
M3
Dübellänge [mm]:
100 mm
Hohlraumtiefe [mm]:
28 mm
Plattenstärke [mm]:
40 mm
Dübelausführung:
Mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
2
Verpackungsart:
Blister
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,73*
€ 2,77*
Lager 9YQ7S
147
10
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 2,81*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.