Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Hohlraumdübel Metall HRM 4-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_HRM.jpg
P_BLI_HRM.jpg
Td_HRM.jpg
P_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5420HRM5
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5420HRM5
EAN/GTIN:
     4001990503676
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
celo hohlraumdübel
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 4-20
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Gewinde:
M4
Schraubenlänge [mm]:
52 mm
Dübellänge [mm]:
46 mm
Plattenstärke [mm]:
3-18 mm
Kopftyp:
Flachrundkopf
Anbauteildicke [mm]:
43-28 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
5
Verpackungsart:
Blister
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel, Blister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,85*
€ 2,98*
Lager 9YQ7S
1253
10
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,00*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.