Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blister Fensterbauschraube FBS 7,5-132 TOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_BLI_FBS.jpg
P_BLI_FBS.jpg
Td_FBS.jpg
P_FBS.jpg
T_FBS_de.jpg
M_FBS_1.jpg
M_FBS_2.jpg
M_FBS_3.jpg
M_FBS_4.jpg
A_FBS.jpg
A_FBS2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-575132FBS6
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     575132FBS6
EAN/GTIN:
     4001990510124
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Mit der CELO Fensterbauschraube FBS und FBS-Z ist eine zwängungsfreie Abstandsmontage möglich. Ein spezielles Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und somit längere Akkustandzeit. Sie ist schnell und einfach anzuwenden. Verwendbar ist die Fensterbauschraube für verschiedenste Fensterarten und eine Vielzahl von Untergründen. Die Ausführung Fensterbauschraube FBS hat einen Senkkopf und wird i.d.R. für Metall- und Kunststofffenster angewendet. Die Schraube hat Unterkopffräsrippen.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS 7,5-132
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
132 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp:
Sechskantkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
11 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
6
Verpackungsart:
Blister
-:
Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fensterbauschraube, Fensterschraube, Metallfenster, Kunststofffenster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,33*
€ 3,90*
Lager 9YQ7S
120
10
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,97*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.