Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-Klebepunkte Magic Tap Kirsche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
p_mt_kirsche.jpg
p_mt_kirsche.jpg
p_bli_mt.jpg
a_mt_1.jpg
a_mt_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-5CMT20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     5CMT20
EAN/GTIN:
     8425586498454
l_datenblatt_magic-tap_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Die Abdeck-Klebepunkte Magic Tap sind die perfekte Lösung, um Senkkopfschrauben wie VELOX® Schrauben farblich passend abzudecken. Mit 14 verschiedenen Farben zur Auswahl, darunter Eiche, Kirschbaum, Kiefer, Ahorn und Aluminium, finden Sie garantiert die perfekte Farbe. Die Klebepunkte haben einen Durchmesser von 13 mm, haften dank ihrer extremen Klebekraft problemlos auf Holzfurnier und glatten Oberflächen und sind wasserbeständig. Erhältlich im praktischen Blister oder im Vorteils-Handwerkerpack für den größeren Bedarf.
Weitere Informationen:
Farbe:
Kirsche
Passend für:
alle Senkkopfschrauben
Durchmesser [mm]:
13 mm
Material:
PVC
Stück x:
20
Verpackungsart:
Blister
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Abdeckkappe, Kappe, Deckel, Klebepunkt, Abdeckklebepunkt, Schraubenabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Blistern (ab € 4,277* pro Blister)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,81*
€ 67,6039
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,92*
€ 66,5448
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,22*
€ 63,3318
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,91*
€ 61,7729
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.