Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-115 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
p_mfr10_sb_tx.jpg
p_mfr10_sb_tx.jpg
td_mfr.jpg
a_mfr_1.jpg
a_mfr_2.jpg
m_mfr_sb_tx_1.jpg
m_mfr_sb_tx_2.jpg
m_mfr_sb_tx_3.jpg
m_mfr_sb_tx_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910115MFRST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910115MFRST
EAN/GTIN:
     4001990519509
eta_celo_mfr_8_10_14_etass07-0337_2011_dt.pdf
l_datenblatt_mfr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_mfr-multifunktionsrahmenduebel_07-0337-2309_dt.pdf
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
115 mm
Anbauteildicke [mm]:
65/45 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Antrieb:
TX40
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Kopfdurchmesser [mm]:
14 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Langschaftdübel, Lattendübel, Allzweckdübel, Universaldübel, Langspreizdübel, Rahmen-Fassadendübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
170
50
€ 4,79*
ab € 0,4052*
€ 0,5352*
1 Tag
200
50
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,58*
5 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,4403*
€ 0,5901*
Lager 9YQ7S
8250
50
€ 4,95*
ab € 0,4638*
€ 0,6138*
9 Tage
200
50
€ 4,95*
ab € 0,4656*
€ 0,6156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6138*
€ 0,73042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6038*
€ 0,71852
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5538*
€ 0,65902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5238*
€ 0,62332
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4638*
€ 0,55192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.