Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlblockrahmendübel HBR 10-135 TOSS mit Senkkopfschraube, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_CELO_HBR_TX.jpg
P_CELO_HBR_TX.jpg
Td_HBR.jpg
T_HBR_de.jpg
M_C_HBR_1.jpg
M_C_HBR_2.jpg
M_C_HBR_3.jpg
M_C_HBR_4.jpg
A_HBR_1.jpg
A_HBR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910135HBRST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910135HBRST
EAN/GTIN:
     4001990513422
Datenblatt
Zulassung_Mauerwerk_ETA14-0336
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Der CELO Hohlblockrahmendübel HBR ist ein Spezial-Rahmendübel für Befestigungen in Lochbaustoffen (Hochlochziegel, Lochsteine etc.) mit Europäisch Technischer Zulassung für den HBR 10. Sein langer Spreizbereich von 90 mm garantiert sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
HBR 10-135 TX
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
100 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
135 mm
Anbauteildicke [mm]:
45 mm
Antrieb:
TX 40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Sechskantkopf
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Rahmendübel, Fassadendübel, Langdübel, HBR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7075*
€ 0,9375*
Lager 9YQ7S
9
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 22,58*
€ 30,29*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,29*
€ 36,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Box
ab 100 Boxen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Box
ab 200 Boxen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,4516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.