Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-135 TX, Senkbund, Senkkopfschraube, galv. ve


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_mfr10_sb_tx.jpg
p_mfr10_sb_tx.jpg
Td_MFR.jpg
T_MFR_de.jpg
M_MFR_SB_TX_1.jpg
M_MFR_SB_TX_2.jpg
M_MFR_SB_TX_3.jpg
M_MFR_SB_TX_4.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B1.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B2.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B3.jpg
M_C_MFRFB_SSKS_B4.jpg
A_MFR_1.jpg
A_MFR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910135MFRST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910135MFRST
EAN/GTIN:
     4001990519516
Datenblatt
Zulassung_Beton_Mauerwerk_ETA07/0337
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel celo
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Typ:
MFR SB 10-135 TX
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
135 mm
Anbauteildicke [mm]:
85/65 mm
Antrieb:
TX 40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Senkkopf
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Multifunktionsrahmendübel, MFR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel, Allrounddübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, Langschaftdübel, Nylondübel, Polyamiddübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
950
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,705*
€ 0,935*
4 Tage
2
1
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 22,935*
€ 30,325*
2 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 31,54*
4 Tage
3
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 23,99*
€ 32,285*
Lager 9YQ7S
697
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 25,31*
€ 33,25*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,25*
€ 39,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 27,41*
€ 32,62
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 26,00*
€ 30,94
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,5062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.