Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme CBR mit Loch 10x3 mm für Kabelbinder, Flanschdicke 10-15 mm, zinkla


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_cbr.jpg
p_cbr.jpg
m_cbr_1.jpg
m_cbr_2.jpg
m_cbr_3.jpg
m_cbr_4.jpg
a_cbr.jpg
a_cbr_2.jpg
td_cbr.jpg
t_cbr_de.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-91015CBR
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     91015CBR
EAN/GTIN:
     8421814543989
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Die CELO Trägerklemme CBR (für Kabelbinder) zur Trägerbefestigung bzw. Abhängungen an Trägern verfügt über ein rechteckiges Loch zur Aufnahme von Kabelbindern. Dieses Klammersystem erfordert kein Bohren oder Schweißen, und die Befestigung ist schnell und solide. Trägerklemme CBR ist erhältlich in hoch korrosionsbeständiger Zink-Aluminium Beschichtung (ZnAl) und somit auch für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Flanschdicke [mm]:
10-15 mm
Min. Flanschbreite [mm]:
25 mm
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Material:
Kohlenstoffstahl DIN 17222
Durchgangsloch [mm]:
3x10 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CBR-Trägerklemme1,5-4, Schnellmontage, Flanschbefestigung, Kabelbinderbefestigung, Durchgangslöcher3x10mm, Arbeitslast15kg, Zink-Aluminium-Beschichtung, Innen-undAußenbereich, Korrosionsbeständigkeit, Salzwassernebelbeständigkeit, DIN50021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,45*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,8545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 108,16*
€ 128,71
pro Box
ab 2 Boxen
€ 107,29*
€ 127,68
pro Box
ab 5 Boxen
€ 103,35*
€ 122,99
pro Box
ab 10 Boxen
€ 101,90*
€ 121,26
pro Box
ab 500 Boxen
€ 85,45*
€ 101,69
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.