Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlblockrahmendübel HBR 10-200 SSK mit Sechskantschraube mit angepr. Scheibe, g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_CELO_HBR_SKS.jpg
P_CELO_HBR_SKS.jpg
Td_HBR.jpg
T_HBR_de.jpg
M_C_HBR_1.jpg
M_C_HBR_2.jpg
M_C_HBR_3.jpg
M_C_HBR_4.jpg
A_HBR_1.jpg
A_HBR_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910200HBRSB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910200HBRSB
EAN/GTIN:
     4250438914707
Datenblatt
Zulassung_Mauerwerk_ETA14-0336
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Der CELO Hohlblockrahmendübel HBR ist ein Spezial-Rahmendübel für Befestigungen in Lochbaustoffen (Hochlochziegel, Lochsteine etc.) mit Europäisch Technischer Zulassung für den HBR 10. Sein langer Spreizbereich von 90 mm garantiert sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
HBR 10-200 SSK
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
100 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
200 mm
Anbauteildicke [mm]:
110 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Dübelausführung:
Senkbund
Kopftyp:
Sechskantschraube mit angepresster Scheibe
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Rahmendübel, Fassadendübel, Langdübel, HBR, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
750
25
€ 4,95*
ab € 1,2312*
€ 1,6812*
1
€ 5,90*
ab € 1,1668*
€ 1,8563*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6812*
€ 2,00063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6312*
€ 1,94113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5412*
€ 1,83403
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2312*
€ 1,46513
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.