Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrahmendübel MFR SB 10-200 SSKS, Senkbund, Sechskantschr. mit angep


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_mfr10_sb_ssks.jpg
p_mfr10_sb_ssks.jpg
td_mfr_sb_hex.jpg
a_mfr_1.jpg
a_mfr_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_1.jpg
m_mfr_sb_ssks_2.jpg
m_mfr_sb_ssks_3.jpg
m_mfr_sb_ssks_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910200MFRSB50
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910200MFRSB50
EAN/GTIN:
     4250438931261
eta_celo_mfr_8_10_14_etass07-0337_2011_dt.pdf
l_datenblatt_mfr_20_de.pdf
dop_mfr-multifunktionsrahmenduebel_07-0337-2309_dt.pdf
Suchbegriffe:
Rahmendübel
Sechskantschraube ohne Norm
rahmendübel
Der CELO Multifunktionsrahmendübel MFR ist in drei Durchmessern (8, 10, 14), verschiedenen Schraubenwerkstoffen und Ausführungen erhältlich. Geprüfte Sicherheit bietet der MFR in Verbindung mit den MFR-Schrauben aufgrund seiner Europäisch Technischen Zulassung. Er ist für Fassadenunterkonstruktionen sowie für Anbauteile aus Holz und Metall für alle gängigen Untergründe geeignet. Sein langer Spreizbereich und die Vierfach-Spreizung mit seitlichem Balken sorgen für sicheren Halt in fast alle Untergründe. Die Zulassung gilt für Beton, Vollsteine, Lochsteine und Porenbeton. Dies ermöglicht eine geringe Lagerhaltung und Kostenersparnis im Einkauf. Durch die vormontiere Schraube und die zwei verschiedenen Setztiefen in allen Baustoffen ist der MFR einfach und flexibel in seiner Handhabung.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60/80 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50/70 mm
Dübellänge [mm]:
200 mm
Anbauteildicke [mm]:
150/130 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Material:
Nylon
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Antrieb:
SW13/TX40
Kopftyp Schraube:
Sechskantkopf mit angepresster Scheibe mm
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Scheibe:
Ø19 mm
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Spannbetonhohlplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dübel, Fassadendübel, Langdübel, Langschaftdübel, Lattendübel, Allzweckdübel, Universaldübel, Langspreizdübel, Rahmen-Fassadendübel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,68*
5 Tage
1
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 61,54*
€ 77,65*
2 Tage
2
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 61,82*
€ 77,77*
5 Tage
2
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 63,195*
€ 80,905*
Lager 9YQ7S
75
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 66,83*
€ 83,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 83,20*
€ 99,01
pro Box
ab 5 Boxen
€ 78,02*
€ 92,84
pro Box
ab 10 Boxen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Box
ab 20 Boxen
€ 73,03*
€ 86,91
pro Box
ab 50 Boxen
€ 69,50*
€ 82,71
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 66,83*
€ 79,53
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,3366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.