Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlblockrahmendübel HBR 10-240 TX 40 mit Senkkopfschraube, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_hbrst.jpg
p_hbrst.jpg
td_hbr.jpg
a_hbr_1.jpg
a_hbr_2.jpg
m_hbr_1.jpg
m_hbr_2.jpg
m_hbr_3.jpg
m_hbr_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910240HBRST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910240HBRST
EAN/GTIN:
     4001990513491
eta_celo_hbr-10_eta14-0336_dt.pdf
l_datenblatt_hbr_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
dop_hbr-hohlblockrahmenduebel_14-0336-2104_dt.pdf
Suchbegriffe:
Hohlblockrahmendübel
Der Hohlblock Rahmendübel HBR mit Senkkopfschraube (TX 40) und großer Setztiefe von 90 mm ist die Lösung für sichere Befestigungen in Lochbaustoffen wie Hohlblocksteinen und Hohlblöcken. Mit seiner ETA-Bewertung und hoher Spreizfähigkeit bietet er Ihnen hohe Auszugslasten und ist somit ideal für Fassadeninstallationen, Befestigung von Türen und Fenstern, Hängeschränken und Rahmen im Allgemeinen. Dank der 10 Halterippen an der Spitze des Dübels verhindern Sie ein Verdrehen im Bohrloch. Hergestellt aus hochwertigem, alterungs-, UV- und witterungsbeständigem Nylon ist er für einen Temperaturbereich von -40 °C bis + 80 °C geeignet und Made in Germany.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
100 mm
Verankerungstiefe [mm]:
90 mm
Dübellänge [mm]:
240 mm
Anbauteildicke [mm]:
150 mm
Dübelausführung:
Senkbund
Schraubendurchmesser [mm]:
7 mm
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Antrieb:
TX40
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Rahmendübel, Fassadendübel, Langdübel, Lattendübel, Allzwecklangdübel, Allzweckrahmendübel, Langspreizdübel, Fassadeninstallation, Rahmenbefestigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
350
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,424*
€ 3,144*
Lager 9YQ7S
124
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 36,56*
€ 48,01*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 48,01*
€ 57,13
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,81*
€ 53,32
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,79*
€ 52,11
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 39,92*
€ 47,50
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,4624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.