Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mischdüsenverlängerung MDV 10x50 cm


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_MDV.jpg
P_MDV.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910500MDV
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910500MDV
EAN/GTIN:
     4250438935771
Suchbegriffe:
CELO
Mischdüseverlängerung
Röhrchen
Verlängerung
Die Mischdüsenverlängerung MDV verlängert die Mischdüse Ihrer ResiFIX-Kartusche um 50 cm!
Weitere Informationen:
Typ:
MDV 10x50
Passend für:
ResiFIX Kartuschen
Durchmesser [mm]:
10 mm
Material:
Kunststoff
Stück x:
10
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,43*
€ 17,17
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,22*
€ 16,92
pro Box
ab 5 Boxen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.