Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer PMV mit Gewinde M10


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_pmv.jpg
p_pmv.jpg
td_pmv.jpg
a_pmv_1_1.jpg
a_pmv_2_1.jpg
m_pmv_1.jpg
m_pmv_2.jpg
m_pmv_2_2.jpg
m_pmv_3.jpg
m_pmv_3_2.jpg
m_pmv_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910PMV
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910PMV
EAN/GTIN:
     8421814529723
l_datenblatt_pmv_de.pdf
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer
Die CELO Trägerklammer PMV mit metrischem Gewinde ist geeignet für die Befestigung an Trägern, Balken, Kanälen oder Winkeleisen - ohne Bohren oder Schweißen - für Sprinkleranlagen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau, Akkustikbau, Elektro-, Rohr- und Sanitärinstallationen, Maschinen- und Stahlbau. Die Trägerklammer PMV mit zink lamellen Oberfläche und einem Gusskörpers aus deutscher Fertigung weist eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit auf und erfüllt weltweit die Spezifikationen der Automobilindustrie. Die Trägerklammer PMV verspricht neben einer ansprechenden Optik eine passgenaue und leichtgängige Anwendung und kann an zertifizierten ortsfesten Wasserlöschanlagen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Flanschdicke (mm):
< 23 mm mm
Min. Flanschbreite (mm):
29 mm
Länge [mm]:
50 mm
Breite [mm]:
21 mm
Höhe [mm]:
42 mm
Innengewinde:
M10
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Material:
Stahl
Schraubendurchmesser [mm]:
M10 mm
Stück x:
20
Verpackungsart:
Box
-:
Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: trägerklammerM8, Rohrschellen, Sprinkleranlagen, Lüftungskanäle, T-Träger, Montageschienen, Installationssysteme, VdS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 20 Stück (ab € 1,7535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 46,53*
€ 55,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 46,41*
€ 55,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,70*
€ 50,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,87*
€ 49,83
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.