Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangspreizanker ZAB 12-50, mit Bolzen und Sechskantmutter, galv.verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_zab.jpg
p_zab.jpg
td_za.jpg
a_za_1.jpg
a_za_2.jpg
m_za_1.jpg
m_za_2.jpg
m_za_3.jpg
m_za_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912110ZAB
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912110ZAB
EAN/GTIN:
     4001990497937
eta_celo_za12_m8_eta-15-0356_2106_dt.pdf
l_datenblatt_za_20_de.pdf
dop_za-zwangsspreizanker_15-0356-2106_dt.pdf
Suchbegriffe:
Zwangsspreizanker
Für Schwerlastbefestigungen im ungerissenen Beton (ZA 12 mit ETA Zulassung) ist der CELO Zwangsspreizanker ZA bestens geeignet. Aufgrund des geringen erforderlichen Drehmoments und der geringen Setztiefe ist eine einfache Montage möglich. Die Nut in der Hülse dient dazu, das Anschlussteil satt an die Betonoberfläche anzuziehen, sog. Hohllagenüberbrückung. Für eine komfortable Montage ist außerdem eine Setztiefenmarkierung vorhanden. Der ZA ist in der Ausführung ZAS (mit Sechskantschraube) und ZAB (mit Bolzen und Sechskantmutter) verfügbar.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Ankerlänge [mm]:
110 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Gewinde:
M8
Kopftyp Schraube:
Bolzen und Sechskantmutter mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Zwangspreizanker, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Metallduebel, Betonduebel, Hülsenanker, Hülsendübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
19
€ 4,95*
ab € 78,26*
€ 98,16*
€ 4,90*
ab € 80,73*
€ 105,39*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 98,16*
€ 116,81
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,25*
€ 115,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 93,63*
€ 111,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 91,43*
€ 108,80
pro Box
ab 500 Boxen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,5652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.