Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ-H 12-280/190, galv.verz., mit großer Scheibe DIN 440, Option 1


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BAZ-H.jpg
P_BAZ-H.jpg
Td_BAZH.jpg
T_BAZH_DE.jpg
M_BAZ-H_1.jpg
M_BAZ-H_2.jpg
M_BAZ-H_3.jpg
M_BAZ-H_4.jpg
M_BAZ-H_5.jpg
M_BAZ-H_6.jpg
A_BAZ-H_1.jpg
A_BAZ-H_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-912280BAZH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912280BAZH
EAN/GTIN:
     4250438934743
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt1_ETA20-1330
DoP_Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12
Der Blitzanker BAZ-H mit großer Unterlegscheibe nach ISO 7094 (DIN 440) ist Ihr Hochleistungsanker für Schwerlastbefestigungen im Holzbau. Der Blitzanker BAZ-H ist mit Option 1 für eine Vielzahl von Anwendungen in gerissenem Beton ETA-zugelassen. Durch sein langes Gewinde sorgt der BAZ-H für mehr Flexibilität in der Anwendung, insbesondere bei Abstandsmontagen. Dank seiner ausgeklügelten Spreizclip-Geometrie verankert er sich schnell und sicher im Untergrund und erreicht auch bei kleinen Rand- und Achsabständen hohe Lastwerte. Die perfekte Abstimmung zwischen Konus und Spreizhülse sorgt für zuverlässiges Spreizverhalten und hohe Belastungswerte. Bei der Durchsteckmontage durch Holz vereinfacht die Abrundung des Spreizkonus das Setzen des Ankers.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ-H 12-280/190
Bohrlochdurchmesser [mm]:
12 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
90 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
62 mm
Dübellänge [mm]:
280 mm
Anbauteildicke [mm]:
190 mm
Gewinde:
M12
Antrieb:
SW 19
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
10
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Betonanker, Holzverbinder, sparrenpfettenanker, Holzbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
39
€ 4,95*
ab € 33,94*
€ 44,74*
€ 4,90*
ab € 34,22*
€ 48,73*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,74*
€ 53,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Box
ab 5 Boxen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,94*
€ 40,39
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.