Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme CVA mit M8 Gewinde, Flanschdicke 15-20 mm, zinklamellenbeschichtet


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_cva.jpg
p_cva.jpg
m_cva_1.jpg
m_cva_2.jpg
m_cva_3.jpg
m_cva_4.jpg
a_cva_1_1.jpg
a_cva_2_1.jpg
a_cva_2.jpg
td_cva_1.jpg
t_cva_de.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-915208CVA
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     915208CVA
EAN/GTIN:
     8421814544665
Suchbegriffe:
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8
trägerklammer
Die CELO Trägerklemme CVA mit metrischem Gewinde ermöglicht die Installation von Gewindestangen an dem Träger zur Befestigung von Rohr- und Leitungsinstallationen (- die empfohlene Last mit Sicherheitsfaktor ist 70kg). Dieses Klammersystem erfordert kein Bohren oder Schweißen und die Befestigung ist schnell und solide. Die Trägerklemme mit metrischem Gewinde ist erhältlich in hoch korrosionsbeständiger Zink-Aluminium Beschichtung (ZnAl) und somit auch für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Flanschdicke [mm]:
15-20 mm
Min. Flanschbreite [mm]:
25 mm
Beschichtung:
Zinklamellenbeschichtet
Material:
Kohlenstoffstahl DIN 17222
Gewinde:
M8
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Stahlträger
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,13*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 1,6426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 104,71*
€ 124,60
pro Box
ab 2 Boxen
€ 103,71*
€ 123,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 99,78*
€ 118,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 98,22*
€ 116,88
pro Box
ab 500 Boxen
€ 82,13*
€ 97,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.