Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX PZ 3,0x10, Vollgewinde, blau verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
P_VLOXS_3_blau.jpg
P_VLOXS_3_blau.jpg
Td_VELOX_PZ.jpg
T_VELOX_PZ_de.jpg
A_VLOX_PZ_1.jpg
A_VLOX_PZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9310VLOX
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9310VLOX
EAN/GTIN:
     8425586434773
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde
spanplattenschrauben
Der patentierte vordere Gewindebereich vermindert das Spalten des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment für eine saubere Verschraubung und eine längere Akkustandzeit. Durch die reibarme Gleitbeschichtung wird das Einschraubdrehmoment zusätzlich verringert.
Weitere Informationen:
Typ:
VELOX PZ 3-10
Schraubendurchmesser [mm]:
3 mm
Schraubenlänge [mm]:
10 mm
Antrieb:
PZ 1
Kopftyp:
Senkkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
6 mm
Kopfhöhe [mm]:
1,8 mm
Gewinde:
Vollgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung, POZI, senkkopfschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,0077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,91*
€ 12,98
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.