Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX® PZ 3,0x12, Vollgewinde, blau verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
o_icon_pz2.jpg
o_vlox_fittings.jpg
td_velox_pz_vg.jpg
a_vlox_pz_1.jpg
a_vlox_pz_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9312VLOX
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9312VLOX
EAN/GTIN:
     8421814589710
l_datenblatt_velox-pozi_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben vollgewinde
Setzen Sie bei der Holzverarbeitung auf die VELOX® POZI Spanplattenschrauben mit innovativem Gewindebereich und reibarmer Gleitbeschichtung für eine zuverlässige und effiziente Verbindung. Mit ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel und POZI-Antrieb sind sie perfekt geeignet für Holzwerkstoffe, Spanplatten, laminiertes und furniertes Holz sowie für die Befestigung mit Kunststoffdübeln. Die meisten Schrauben mit den Durchmessern von Ø3,5 (Schraubenlänge > 20 mm) - Ø5 sind dank innenliegender Unterkopf-Frästaschen ideal für Beschläge geeignet und sorgen für eine bündige Versenkung und weniger Späne auf der Oberfläche. Vertrauen Sie auf VELOX® POZI Spanplattenschrauben für eine sichere und schnelle Holzverbindung mit höchster Qualität.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
3 mm
Schraubenlänge [mm]:
12 mm
Antrieb:
PZ1
Kopfdurchmesser [mm]:
6 mm
Kopfhöhe [mm]:
1,8 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Gewinde:
Vollgewinde
Stück x:
1000
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,00793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,22*
€ 13,35
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Box
ab 5 Boxen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.