Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kabelsammelhalter CHS 35x87 zur Befestigung mit Gasnagler


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_chs_87.jpg
p_chs_87.jpg
td_chs_87_1.jpg
a_chs_1.jpg
a_chs_2.jpg
a_chs_3.jpg
a_chs_4.jpg
a_chs_2.jpg
a_chs_4.jpg
a_chs_3.jpg
a_chs_1.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-93587CHS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     93587CHS
EAN/GTIN:
     8421814569521
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
l_datenblatt_chs_22_de.pdf
dop_direktbefestigung-mit-gasnagler-forceone_22-0613-2303_dt.pdf
eta_celo_dif_direktbefestigung_mit_force_one-kabel_und_rohrbefestigung_eta22-0613_2303_dt.pdf
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
Sammelhalter
Die CHS Metallschelle bietet eine schnelle und zuverlässige Lösung für Kabelinstallationen. Mit ihrem speziellen Design und dem Kunststoffclip ist sie einfach und schnell zu installieren und kompatibel mit gängigen Gasnaglern und Stahlnägeln. Die seitliche Öffnung ermöglicht eine leichte Zugänglichkeit auch nach der Installation. Die Schelle eignet sich besonders für Mehrfachkabelinstallationen mit unterschiedlichen Durchmessern und ist ideal für die Befestigung von orangefarbenen Kabeln im Brandschutz. Die Sendzimirverzinkung bietet hervorragenden Korrosionsschutz. Die CHS Metallschelle ist die perfekte Lösung für zuverlässige und sichere Kabelbefestigung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Beschichtung:
Sendzimirverzinkung
Höhe [mm]:
87 mm
Länge [mm]:
35 mm
Breite [mm]:
40 mm
Kapazität für Ø6-Kabel:
40 Kabel
Kapazität für Ø8-Kabel:
30 Kabel
Kapazität für Ø10-Kabel:
20 Kabel
Stück x:
50
Verpackungsart:
Umkarton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gasnagler, CELO, Kabelsammelhalter, FORCEONE, Metallschelle, Mehrfachkabel, Installationszubehör, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,5208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,60*
€ 42,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,59*
€ 41,16
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,84*
€ 37,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,48*
€ 36,27
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 26,04*
€ 30,99
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.