Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normaldübel F 4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_CELO_NF.jpg
P_CELO_NF.jpg
Td_NF.jpg
T_NF_de.jpg
M_C_NF_1.jpg
M_C_NF_2.jpg
M_C_NF_3.jpg
M_C_NF_4.jpg
M_C_NF_5.jpg
M_C_NF_6.jpg
A_NF_1.jpg
A_NF_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-94NF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94NF
EAN/GTIN:
     4001990502044
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Hohe Auszugswerte werden aufgrund der starken Spreizfähigkeit mit dem CELO Normaldübel F erreicht. Der Nylondübel ist in einem großen Sortiment in den Durchmessergrößen 4-20mm verfügbar. Er ist ideal geeignet für Vollbaustoffe, erreicht aber auch gute Lastwerte in Lochsteinen und Porenbeton. Durch seine sehr gute Schraubenführung kann die Schraube nicht seitlich aus dem Dübel austreten. Die ausgeprägten Flügel verhindern wirksam das Mitdrehen im Bohrloch. Zudem verhindert die stabile Formgebung das Abknicken beim Einschlagen.
Weitere Informationen:
Typ:
F 4-20
Bohrlochdurchmesser [mm]:
4 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
30 mm
Verankerungstiefe [mm]:
20 mm
Dübellänge [mm]:
20 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
2-3 mm
Material:
Nylon
Stück x:
200
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, CELO, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Nylondübel, Normaldübel, Standarddübel, Duebel, Normalduebel, Leichtdübel, Vollbaustoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0175*
€ 0,0264*
Lager 9YQ7S
492
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,30*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 5,30*
€ 6,31
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,01805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.