Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube VELOX® PZ 5,0x20, Vollgewinde, blau verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
p_chipboard_screw_vlox_zinc.jpg
o_icon_pz2.jpg
o_vlox_fittings.jpg
td_velox_pz_vg.jpg
a_vlox_pz_1.jpg
a_vlox_pz_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9520VLOX
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9520VLOX
EAN/GTIN:
     8421814590594
l_datenblatt_velox-pozi_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Die VELOX® SIT/TX Spanplattenschraube mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-12/0198 als Holzverbindungsmittel, ist die perfekte Wahl für Holz- und Metallbefestigungen. Mit ihrem SIT-Antrieb bietet sie eine perfekte Kraftübertragung und eine lange Bit-Lebensdauer. Die Schraube verfügt über Unterkopf-Fräsrippen für ein bündiges Versenken und weniger Späne an der Oberfläche. In den Durchmessern Ø3,5 und Ø6 sind die Fräsrippen außenliegend, während für Ø4, Ø4,5 und Ø5 die Unterkopf-Fräßtaschen innenliegend sind, was sie besonders für Metallbeschläge geeignet macht. Der patentierte Gewindebereich reduziert das Spalten des Holzes und erhöht die Akkustandzeit. Die reibungsarme Gleitbeschichtung sorgt zudem für ein geringeres Einschraubdrehmoment.
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser [mm]:
5 mm
Schraubenlänge [mm]:
20 mm
Antrieb:
PZ2
Kopfdurchmesser [mm]:
10 mm
Kopfhöhe [mm]:
2,85 mm
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Gewinde:
Vollgewinde
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
-:
Holzwerkstoffe | Spanplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben vollgewinde, torx spanplattenschrauben, CELO, Schraube, Holzschraube, Spax, Zulassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 17,89*
€ 21,29
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,65*
€ 18,62
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.