Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9YQ7S-9525NP Herst.-Nr.: 9525NP EAN/GTIN: 4250438909451 |
| | |
|
| | |
| Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt. Weitere Informationen: | | Typ: | NP 5-25 FB | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 5 mm | Bohrlochtiefe [mm]: | 25 mm | Verankerungstiefe [mm]: | 23 mm | Dübellänge [mm]: | 25 mm | Anbauteildicke [mm]: | 2 mm | Dübelausführung: | Flachbund | Antrieb: | PZ2 | Material: | Nylon | Material Schraube: | Stahl | Beschichtung: | Galvanisch verzinkt | Stück x: | 200 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein | Hochlochziegel HLz | Kalksand-Lochstein KLS | Porenbeton | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,21* | € 14,12* | | | | Lager 9YQ7S | | | | | | € 4,95* | ab € 10,16* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9YQ7S | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 200 Stück (ab € 0,0508* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9YQ7S | | Versand: Lager 9YQ7S | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|