Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffteller DST 60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_DST60.jpg
P_DST60.jpg
Td_DST.jpg
T_DST_de.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-960DST
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     960DST
EAN/GTIN:
     4001990511893
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffteller
dämmstoffteller
Die CELO Dämmstoffteller DST sind geeignet für die Montage von druckfesten als auch weichen Dämmstoffen in Verbindung mit den Rahmendübeln MFR, HBR, R, dem Nageldübel NP, Schrauben und dem Blitznagel.
Weitere Informationen:
Typ:
DST60
Tellerdurchmesser [mm]:
60 mm
Innendurchmesser [mm]:
6 mm
Passend für:
Nageldübel NP 5 und 6, Blitznagel BN 6, Schrauben
Material:
Kunststoff
Stück x:
200
Verpackungsart:
Box
-:
abhängig vom verwendeten Dübel-Typ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Teller, Halteteller, Dämmscheibe, Daemmstoffteller, Daemmscheibe, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, Dämmstoffhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,31*
€ 4,90*
ab € 20,58*
€ 29,90*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 27,31*
€ 32,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Box
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,10005* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B630BN
ab € 6,69*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9B660BN
ab € 0,082*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9525NP
ab € 9,22*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9535NP
ab € 4,99*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X535NP
ab € 17,22*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9550NP
ab € 5,36*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X550NP
ab € 18,14*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9635NP
ab € 4,52*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9640NP
ab € 0,0804*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9640NP300
ab € 13,482*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X640NP
ab € 20,96*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9650NP
ab € 2,575*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9660NP
ab € 0,1105*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9660NP250
ab € 15,45*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9X660NP
ab € 11,405*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.