Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Metall HRM 6-16


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_HRM.jpg
P_HRM.jpg
Td_HRM.jpg
T_HRM_de.jpg
M_HRM_1.jpg
M_HRM_2.jpg
M_HRM_3.jpg
M_HRM_4.jpg
M_HRM_5.jpg
M_HRM_6.jpg
M_HRM_7.jpg
M_HRM_8.jpg
A_HRM_1.jpg
A_HRM_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9616HRM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9616HRM
EAN/GTIN:
     4001990581742
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel 6x52
hohlraumdübel
Der CELO Hohlraumdübel HRM aus Metall ist für Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B. Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch in Hohldecken geeignet. Nach erfolgter Installation spreizt sich der Dübel großflächig ab, dies sorgt für hohe Haltewerte. Montiert werden kann der Hohlraumdübel HRM mit der CELO Montagezange MZA 100, einem Akkuschrauber oder einem Schraubendreher. Empfohlen wird jedoch die Montagezange MZA, da hier eine schnelle und kontrollierte Installation erfolgt.
Weitere Informationen:
Typ:
HRM 6-16
Bohrlochdurchmesser [mm]:
13 mm
Gewinde:
M6
Schraubenlänge [mm]:
58 mm
Dübellänge [mm]:
52 mm
Plattenstärke [mm]:
3-16 mm
Kopftyp:
Flachrundkopf
Anbauteildicke [mm]:
49-36 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Hohldecken | Hohlwände | Spanplatten | Gipskartonplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: celo hohlraumdübel, CELO, Hohlraumduebel, Gipskartondübel, Trockenbaudübel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5606*
€ 0,7506*
Lager 9YQ7S
476
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 25,39*
€ 34,82*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,82*
€ 41,44
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 27,95*
€ 33,26
pro Box
ab 200 Boxen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2539* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9MZA00
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.