Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel NP 6-40 vormontiert, Flachbunddübel mit Senkkopfschraube (PZ2), galv.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_np5.jpg
p_np5.jpg
td_np.jpg
a_np_1.jpg
a_np_2.jpg
m_np_2.jpg
m_np_3.jpg
m_np_4.jpg
m_np_5.jpg
m_np_6.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9640NP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9640NP
EAN/GTIN:
     4001990515051
l_datenblatt_np_20_de.pdf
220309_bestaetigung_halogenfreiheit_duebel_confirmation_halogen-free-plugs_de_en.pdf
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Für die schnelle Befestigung von Rahmen, Latten, Profilen, Folien, Elektroschellen etc. ist der CELO Nageldübel NP bestens geeignet. Die exakte Abstimmung zwischen Dübel und Nagelschraube ergibt optimale Spreizwirkung und damit hohe Haltewerte. Durch eine effektive Einschlagsperre wird ein vorzeitiges Spreizen des Dübels beim Einschlagen verhindert. Alle Nagelschrauben haben PZ-Antrieb, d.h. es ist eine Schraubmontage und -demontage möglich. Auf Grund der ringförmigen Erhöhung auf dem Nagelschraubenkopf wird dieser beim Einschlagen geschützt.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
40 mm
Anbauteildicke [mm]:
10 mm
Dübelausführung:
Flachbund
Antrieb:
PZ2
Material:
Nylon
Material Schraube:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Kopftyp Schraube:
Senkkopf mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x40, nageldübel, CELO, Dübel, Hammerdübel, Flashfix
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1001*
€ 0,1394*
Lager 9YQ7S
1087
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,40*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,40*
€ 8,81
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
960DST
ab € 20,12*
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.