Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaganker SA plus 6, galv. verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_SAP.jpg
P_SAP.jpg
Td_SAP.jpg
T_SA_de.jpg
M_SA_1.jpg
M_SA_2.jpg
M_SA_3.jpg
M_SA_4.jpg
A_SAP_1.jpg
A_SAP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-96SAP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     96SAP
EAN/GTIN:
     4250438910099
Datenblatt
Zulassung_Beton_multi_ETA13-0371
Zulassung_Beton_Opt7_ETA13-0372
DoP_Leistungserklärung_13-0371
DoP_Leistungserklärung_13-0372
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m6
einschlaganker
Der klassische Innengewindeanker SA plus für vielerlei Installationsanwendungen an der Decke und im Bauhauptgewerbe. Der CELO Schlaganker SA plus ist durch seine ETA-Zulassung sehr vielseitig einsetzbar und erzielt hervorragende Haltewerte bei kleinen Achs- und Randabständen. Alle Größen sind mit und ohne Kragen verfügbar, so dass man für jede Anwendung den passenden Dübel hat. Eine gut lesbare Prägung des Ankertyps (Typ, Durchmesser) verhindert das Verwechseln auf der Baustelle. Durch die perfekte Abstimmung zwischen Konus und Hülse wird für einfaches Einschlagen bei hohen Lastwerten gesorgt. Die abgerundete Hülse vereinfacht das Setzen des Dübels.
Weitere Informationen:
Typ:
SAP 6-25
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
27 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
25 mm
Dübellänge [mm]:
25 mm
Einschraubtiefe [mm]:
6-11 mm
Gewinde:
M6
Dübelausführung:
ohne Kragen
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Metalldübel, ETA, Zulassung, gerissen, Beton, ungerissen, Druckzone, Zugzone, Schraubanker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2152*
€ 0,2952*
Lager 9YQ7S
223
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 21,88*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 21,88*
€ 26,04
pro Box
ab 50 Boxen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESWP
ab € 15,73*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
96ESW
ab € 6,94*
Zubehör
Krenhof
851S10
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.