Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9YQ7S-975182FBSZ Herst.-Nr.: 975182FBSZ EAN/GTIN: 4001990498880 |
| | |
|
| | |
| Mit der Fensterbauschraube FBS-Z mit Zylinderkopf können Sie eine spreizdruckfreie Abstandsmontage Ihrer Holzfenster durchführen. Das spezielle Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und verlängert die Akkulaufzeit. Die Fensterbauschraube FBS-Z mit Zylinderkopf (Ø 8,3 mm, TX30) eignet sich für eine Vielzahl von Untergründen und Fensterarten, und die Unterkopffräsrippen gewährleisten ein sauberes Versenken im Fensterrahmen. Entdecken Sie auch unser Sortiment an Fensterbauschrauben FBS mit Senkkopf (Ø11 mm, TX30), die besonders für Metall- und Kunststofffenster geeignet sind. Weitere Informationen: | | Bohrlochdurchmesser [mm]: | 6 mm | Schraubendurchmesser [mm]: | 7,5 mm | Schraubenlänge [mm]: | 182 mm | Antrieb: | TX30 | Kopftyp Schraube: | Zylinderkopf mm | Kopfdurchmesser [mm]: | 8,3 mm | Material: | Stahl | Beschichtung: | Galvanisch verzinkt | Durchgangsloch [mm]: | 6,2 mm | Stück x: | 100 | Verpackungsart: | Box | -: | Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CELO, Fensterbauschraube, Holzfenster, Abstandsmontage, Unterkopffräsrippen, Fensterschraube, Rahmenschraube |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3461* | € 4,5058* | | | | Lager 9YQ7S | | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 32,63* | € 42,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9YQ7S | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3263* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9YQ7S | | Versand: Lager 9YQ7S | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 290,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|