Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbauschraube FBS-Z 7,5-212 Zylinderkopf (Ø 8,3 mm, TX30), galv. verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_fbsz.jpg
p_fbsz.jpg
td_fbs.jpg
a_fbs2.jpg
a_fbs.jpg
m_fbs_1.jpg
m_fbs_2.jpg
m_fbs_3.jpg
m_fbs_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-975212FBSZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     975212FBSZ
EAN/GTIN:
     4250438902032
l_datenblatt_fbs_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Mit der Fensterbauschraube FBS-Z mit Zylinderkopf können Sie eine spreizdruckfreie Abstandsmontage Ihrer Holzfenster durchführen. Das spezielle Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und verlängert die Akkulaufzeit. Die Fensterbauschraube FBS-Z mit Zylinderkopf (Ø 8,3 mm, TX30) eignet sich für eine Vielzahl von Untergründen und Fensterarten, und die Unterkopffräsrippen gewährleisten ein sauberes Versenken im Fensterrahmen. Entdecken Sie auch unser Sortiment an Fensterbauschrauben FBS mit Senkkopf (Ø11 mm, TX30), die besonders für Metall- und Kunststofffenster geeignet sind.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
212 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp Schraube:
Zylinderkopf mm
Kopfdurchmesser [mm]:
8,3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Durchgangsloch [mm]:
6,2 mm
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fensterbauschraube, Holzfenster, Abstandsmontage, Unterkopffräsrippen, Fensterschraube, Rahmenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5882*
€ 5,5453*
Lager 9YQ7S
211
pro Box
€ 4,95*
ab € 45,07*
€ 58,76*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 58,76*
€ 69,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 53,75*
€ 63,96
pro Box
ab 50 Boxen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Box
ab 100 Boxen
€ 47,55*
€ 56,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 46,36*
€ 55,17
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,4507* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.