Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Metall DSH-M 30


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_DSHM.jpg
P_DSHM.jpg
Td_DSH.jpg
T_DSH_de.jpg
M_DSH_1.jpg
M_DSH_2.jpg
M_DSH_3.jpg
M_DSH_4.jpg
A_DSH_1.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9880DSHM
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9880DSHM
EAN/GTIN:
     4001990526545
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter
Der CELO Dämmstoffhalter DSH-M aus Metall ist geeignet für Befestigungen von druckfesten Dämmplatten auf Beton und Mauerwerk (Vollsteine). Er ist nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse A1. Falls nötig bei weicheren Dämmstoffen kann der DSH-M zusammen mit dem Metall-Dämmstoffteller DSH-T 80 verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DSH-M 8-80
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
80 mm
Anbauteildicke [mm]:
30 mm
Tellerdurchmesser [mm]:
35 mm
Material:
Metall
Stück x:
250
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dämmstoffdübel, Isolierplattendübel, Dämmstoffbefestigung, Isolierplattenhalter, Putzdübel, Tellerdübel, Thermoschlagdübel, Isolierplattenstern, Wärmedämmung, Plattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,125*
€ 77,675*
Lager 9YQ7S
160
€ 4,95*
ab € 61,23*
€ 77,90*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 77,90*
€ 92,70
pro Box
ab 2 Boxen
€ 76,26*
€ 90,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 73,04*
€ 86,92
pro Box
ab 10 Boxen
€ 71,23*
€ 84,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 61,23*
€ 72,86
pro Box
1 Box enthält 250 Stück (ab € 0,24492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.