Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube DIN 571 8x90/54


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_571.jpg
P_571.jpg
Td_571.jpg
T_571_de.jpg
A_571_1.jpg
A_571_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9890571
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9890571
EAN/GTIN:
     8425586420646
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die klassische Holzschraube wird nach DIN 571 gefertigt und wird in vielen Bereichen des Holzbaus eingesetzt. Der Sechskantkopf ermöglicht die Übertragung eines hohen Drehmoments. Die Schraube ist besonders gut für Kunststoffdübel geeignet, da das Holzgewinde den Dübel optimal spreizt und somit hohe Tragfähigkeiten erzielt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
DIN 571 8-90/54
Schraubendurchmesser [mm]:
8 mm
Schraubenlänge [mm]:
90 mm
Antrieb:
SW 13
Kopftyp:
Sechskant
Kopfdurchmesser [mm]:
13 mm
Kopfhöhe [mm]:
5,85 mm
Gewindelänge [mm]:
54 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Kunststoffdübel | Holzwerkstoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4403*
€ 2,6934*
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
pro Box
€ 4,95*
ab € 19,27*
€ 26,35*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,35*
€ 31,36
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Box
ab 100 Boxen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Box
ab 500 Boxen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.