Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezblechhänger TPZ 8F


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_TPZ.jpg
P_TPZ.jpg
M_TPZ_1.jpg
M_TPZ_2.jpg
M_TPZ_3.jpg
M_TPZ_4.jpg
A_TPZ_1.jpg
A_TPZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-98TPZF
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98TPZF
EAN/GTIN:
     8421814425087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Trapezabhänger
Trapezblechabhänger
Trapezhänger
Der CELO Trapezblechhänger TPZ ist galvanisch verzinkt, hat eine Blechdicke von 2,5mm und eine Breite von 25mm. Er ist mi Anschlussgewinde M8 oder M10 in galvanisch verzinkt erhältlich. Bei der Befestigung wird eine M8-Schraube/Gewindeschraube verwendet. Der Trapezblechhänger ist höhenjustierbar und hat eine Feuerwiderstandsklasse F120.
Weitere Informationen:
Typ:
TPZ8
Anschlussgewinde:
M8
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Trapezblechhänger, Abhänger, Trapezblech, Deckenabhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,215*
€ 2,905*
Lager 9YQ7S
1
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 56,74*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 56,74*
€ 67,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 53,30*
€ 63,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 51,71*
€ 61,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 50,98*
€ 60,67
pro Box
ab 50 Boxen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 43,33*
€ 51,56
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,7332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.