Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplattenschraube IPS-H 55 Anthrazit


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_IPS-H_Anthrazit.jpg
P_IPS-H_Anthrazit.jpg
Td_IPS-H.jpg
T_IPS-H_dt.jpg
M_IPS-H_1.jpg
M_IPS-H_2.jpg
M_IPS-H_3.jpg
M_IPS-H_4.jpg
M_IPS-H_5.jpg
M_IPS-H_6.jpg
A_IPS-H_1.jpg
A_IPS-H_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9AN55IPSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9AN55IPSH
EAN/GTIN:
     4250438930172
Datenblatt
Suchbegriffe:
CELO
Spenglerschraube
Putzdübel
Schraube
Die Isolierplattenschraube IPS-H ist eine Spezialschraube für die Direktbefestigung in Holzfaserdämmplatten und Perimeterdämmungen. Sie wird zur wärmebrückenfreien Befestigung im Dämmstoff von Wandanschlussprofilen, Blechen, Sockelschutzleisten, Schildern etc. verwendet. Perfekt geeignet für Dämmstoffdicken ab 60 mm. Aufgrund der scharfen Bohrspitze entfällt das Vorbohren in Putz (bis 7mm). Die Isolierplattenschraube besteht aus glasfaserverstärktem Nylon mit EPDM-Dichtung und ist dadurch alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Die Schraube ist in 7 verschieden Farben erhältlich und hat einen formschönen Flachkopf. Optimal Einschrauben lässt sich die Schraube bei einem Durchgangsloch von 8 mm Duchmesser, dass vor allem bei Wandprofilen üblich ist. Aufgrund der Kopflochbohrung ist die Isolierplattenschraube IPS-H auch für leichte Befestigungen mit ø 3,5 mm Schrauben gut geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
IPS-H 55 Anthrazit
Farbe:
RAL7016
Dübellänge [mm]:
55 mm
Durchgangsloch [mm]:
8-10 mm
Antrieb:
TX25
Schraubendurchmesser [mm]:
3,5 mm
Material:
Nylon
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Holzfaserplatten | Perimeterdämmung
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
950
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,6076*
€ 0,8176*
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,662*
€ 0,892*
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 20,76*
€ 28,91*
Lager 9YQ7S
183
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,02*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 22,595*
€ 30,035*
Menge:  Box  
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 30,02*
€ 35,72
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Box
ab 100 Boxen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Box
ab 200 Boxen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9GR55IPSDH
ab € 0,5778*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9AN80IPS
ab € 0,6764*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
980IPSZ
ab € 0,953*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
955IPSZH
ab € 0,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.