Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_AD_BTS6.jpg
P_AD_BTS6.jpg
M_BTS6_1.jpg
M_BTS6_2.jpg
M_BTS6_3.jpg
M_BTS6_4.jpg
M_BTS6_5.jpg
M_BTS6_6.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9ATRBCA
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9ATRBCA
EAN/GTIN:
     8421814427388
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
CELO Spezialadapter für Betonschraube BTS6
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter
Durchmesser [mm]:
13 mm
Länge [mm]:
145 mm
Antrieb:
2x Sechskant
Material:
Stahl
Stück x:
1
Verpackungsart:
Beutel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Adapter, Spezialadapter, Zubehör, BTS6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 20,30*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,80*
€ 20,74*
€ 4,90*
ab € 10,73*
€ 22,29*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.