Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitznagel BN 8-90


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
p_bn.jpg
p_bn.jpg
td_bn.jpg
a_bn_2.jpg
a_bn_1.jpg
m_bn_1.jpg
m_bn_2.jpg
m_bn_3.jpg
m_bn_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9B890BN
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9B890BN
EAN/GTIN:
     4001990510049
l_datenblatt_bn_20_de.pdf
Suchbegriffe:
Blitznagel
Schnell, einfach und sicher- der Blitznagel BN ist die perfekte Lösung für Ihre Befestigungsprobleme! Egal ob Latten, Winkel oder andere Materialien, der BN lässt sich mühelos in vorgebohrte Löcher einschlagen und bietet sicheren Halt in Beton und Mauerwerk. Auch für temporäre Befestigungen ist der BN dank seiner Demontierbarkeit optimal geeignet. Aus hochwertigem galvanisch verzinktem Federstahl gefertigt, überzeugt der BN durch seine Robustheit und Langlebigkeit. Und für noch mehr Vielseitigkeit gibt es den Blitznagel BDN mit Kopfloch- perfekt für Blumenampeln und andere kreative Ideen. Erleichtern Sie sich Ihre Befestigungsarbeiten und setzen Sie auf den Blitznagel BN!
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
50 mm
Verankerungstiefe [mm]:
40 mm
Dübellänge [mm]:
90 mm
Anbauteildicke [mm]:
50 mm
Material:
Federstahl
Beschichtung:
Gelb verzinkt
Stück x:
50
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Naturstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Kalksand-Lochstein | Hochlochziegel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Lattenbefestigung, Durchsteckmontage, Betonbefestigung, TemporäreBefestigung, Hammerdübel, Nagelhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9050
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2515*
€ 0,3515*
Lager 9YQ7S
159
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 12,02*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 12,02*
€ 14,30
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,1702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
950DST
ab € 0,2206*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
990DST
ab € 25,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.