Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips auf Gips-Schraube GGS 5,0 X 38


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_GGS.jpg
P_GGS.jpg
Td_GGS.jpg
T_GGS.jpg
A_Drywall_1.jpg
A_Drywall_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9F538GGS
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9F538GGS
EAN/GTIN:
     8425586497495
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Speziell gehärtete und phosphatierte Schraube für den Trockenbau
Weitere Informationen:
Typ:
GGS 5,0-38
Schraubendurchmesser [mm]:
5,0 mm
Schraubenlänge [mm]:
38 mm
Antrieb:
PH 2
Gewinde:
Feingewinde
Kopftyp:
Senkkopf
Material:
Stahl
Beschichtung:
Phosphatiert
Stück x:
500
Verpackungsart:
Box
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Schnellbauschraube, Trockenbauschraube, Schraube, Trockenbau, Gipskarton, Gips- auf Gips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,032*
€ 0,0562*
Lager 9YQ7S
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 19,19*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,19*
€ 22,84
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Box
ab 100 Boxen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Box
ab 500 Boxen
€ 14,28*
€ 16,99
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Box
1 Box enthält 500 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
9UH2
ab € 1,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.